Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1346 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LEP 2KYU1

BALDWIN FILTERS BF1346 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AC2LEP Malli: BF1346Ristiviite: 2KYU1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen erotin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 9 / 32 "
Pituus8 9 / 32 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF1214 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC3FUP 2TCH6 BF12147 13 / 32 "Polttoaineensuodatin7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€37.58
BALDWIN FILTERS BF1394-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE3MTY 5ECP6 BF1394-SP8.875 "Polttoainesuodattimen erotin8.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€50.57
BALDWIN-SUODATTIMET BF1398-O Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AE3MWY 5ECY7 BF1398-O5.625 "Polttoainesuodattimen erotin5.625 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1346 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€69.67 / yksikkö