Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO TXGG-373 Teksasin lipputeippi Green Glo 150 Feet | AC9TNY 3JVY8

PRESCO PRODUCTS CO TXGG-373 Texasin liputusnauha, vihreä Glo 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TNY Malli: TXGG-373Ristiviite: 3JVY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeksasin lippunauha
VäriVihreä Glo
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus4.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO TXBG-373 Texas-lippunauha Sininen Glo 150 jalkaa AC9TNX 3JVY7 TXBG-373Sininen Glo150ft.4.5 milj.€3.05
PRESCO PRODUCTS CO TXLG-373 Teksasin lipputeippi Lime Glo 150 jalkaa AC9TNZ 3JVY9 TXLG-373Lime Glo150ft.4.5 milj.€3.36
PRESCO PRODUCTS CO TXOG-373 Texas-lippunauha Orange Glo 150 Feet | AC9TPA 3JVZ1 TXOG-373Oranssi Glo150ft.4.5 milj.€3.36
PRESCO PRODUCTS CO TXPG-373 Texas-lippunauha Pink Glo 150 Feet | AC9TPB 3JVZ2 TXPG-373Vaaleanpunainen Glo150ft.4.5 milj.€3.05
PRESCO PRODUCTS CO TXRG-373 Teksasin lipputeippi Punainen Glo 150 jalkaa AC9TPC 3JVZ3 TXRG-373Punainen Glo150ft.4.5 milj.€3.05
PRESCO PRODUCTS CO TXYG-373 Teksasin lipputeippi keltainen Glo 150 jalkaa AC9TPD 3JVZ4 TXYG-373Keltainen Glo150ft.4.5 milj.€3.36
PRESCO PRODUCTS CO TXPP-373 Texas-lippunauha violetti 300 jalkaa 1-3 / 16 tuumaa | AC9TPT 3JWA4 TXPP-373Violetti300ft.2.5 milj.€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO TXGG-373 Texasin liputusnauha, vihreä Glo 150 jalkaa
€3.05 / yksikkö