Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET B10-AL CAP Tulo-poistoaukon Korkki Korkki/sisään-ulos | AD7JBT 4EPA4

BALDWIN FILTERS B10-AL CAP Tulo-ulostulo Korkki Korkki/sisään-ulos

Varastossa
Tuote: AD7JBT Malli: B10-AL CAPRistiviite: 4EPA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulo- ja lähtöaukko
Tuloaukko1 "NPT
pistorasia1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)9.07
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.31
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B10-AL CAP Tulo-ulostulo Korkki Korkki/sisään-ulos
€89.36 / yksikkö