Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS AFG38D -ilmansuodattimen rajoitusmittari | AE2RMF 4ZEJ1

BALDWIN FILTERS AFG38D ilmansuodattimen rajoitusmittari

Varastossa
Tuote: AE2RMF Malli: AFG38DRistiviite: 4ZEJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET AFG30-ilmansuodattimen rajoitusmittari | AE2RUP 4ZFJ2 AFG30€175.33
BALDWIN FILTERS AFG37R -ilmansuodattimen rajoitinmittari | AE2TCN 4ZGN1 AFG37R€99.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS AFG38D ilmansuodattimen rajoitusmittari
€70.13 / yksikkö