Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS AFG37R -ilmansuodattimen rajoitinmittari | AE2TCN 4ZGN1

BALDWIN FILTERS AFG37R ilmansuodattimen rajoitusmittari

Varastossa
Tuote: AE2TCN Malli: AFG37RRistiviite: 4ZGN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN FILTERS AFG38D -ilmansuodattimen rajoitusmittari | AE2RMF 4ZEJ1 AFG38D€70.13
BALDWIN-SUODATTIMET AFG30-ilmansuodattimen rajoitusmittari | AE2RUP 4ZFJ2 AFG30€175.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS AFG37R ilmansuodattimen rajoitusmittari
€99.57 / yksikkö