BALDWIN-SUODATTIMET 200 MMV Dahl Fuel / wter Diesel / set 2 / mani | AE2GHH 4XEN1

BALDWIN FILTERS 200-MMV Dahl Polttoaine/vesi diesel/sarja 2/mani

Varastossa
Tuote: AE2GHH Malli: 200-MMVRistiviite: 4XEN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,410.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET 301-30 Polttoainesuodattimen pituus 9 11/16 tuumaa | AD3BRN 3XTX7 301-309 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€65.80
BALDWIN-SUODATTIMET 301 Polttoainesuodatinelementti / dahl-ulkohalkaisija 6 1/16 tuumaa | AD9FEZ 4RFP7 3019 11 / 16 "1-15/32" and 3-1/4"9 11 / 16 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€57.66
BALDWIN-SUODATTIMET 201 Polttoainesuodatinelementti / dahl-ulkohalkaisija 6 1/16 tuumaa | AD9FKT 4RGA3 2014.625 "1-15/32" and 3-9/32"4.625 "6-1 / 16 "6 1 / 16 "€32.88
BALDWIN-SUODATTIMET 200 MFV Dahl Polttoaine / vesi Syyskuu Diesel / st 2 / mani | AE2GHG 4XEL9 200-MFV16.75 "---23 31 / 32 "€2,035.64
BALDWIN FILTERS 66 Polttoainesuodatinelementti / dahl | AE2QJT 4YYP1 661 13 / 16 "13/32 "ja 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€19.98
BALDWIN-SUODATTIMET 61 W: n polttoainesuodatinelementti / dahl | AE2QJU 4YYP2 61-W1 23 / 32 "1/2 "ja 23/32"1 23 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€50.30
BALDWIN-SUODATTIMET 66 W: n polttoainesuodatinelementti / dahl | AE2QJW 4YYP4 66-W1 13 / 16 "13/32 "ja 1/2"1 13 / 16 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS 200-MMV Dahl Polttoaine/vesi diesel/sarja 2/mani
€2,410.32 / yksikkö