BALDOR MOOTTORI ZDPM21050-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, FL2168 Runko | AJ6ZQT

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, FL2168-runko

Tuote: AJ6ZQT Malli: ZDPM21050-BV

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristö (C)40
luokkaSTOCK
LiiteTEBC
alaviitteetVector Duty
kehysFL2168
Kehyksen kokoFL2168
TaajuusN / A
HP50
EristysluokkaH
ulostulo50 HP
Vaihe3
RPM1800/1980
Palvelukerroin1
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysKehyksen kokoHPulostuloVaihePalvelukerroinJänniteHinta
BALDOR MOOTTORI ZDPM18010C-BV Vector Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEBC, FL1831C Runko | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€29,820.61
BALDOR MOOTTORI ZDPM18015C-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEBC, FL1838C Runko | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€30,012.78
BALDOR MOOTTORI ZDPM18020C-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEBC, FL1844C Runko | AJ6ZQN ZDPM18020C-BVFL1844CFL1844C2020 HP31460€31,354.34
BALDOR MOOTTORI ZDPM18025C-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEBC, FL1852C Runko | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€33,733.25
BALDOR MOOTTORI ZDPM18030C-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEBC, FL1852C Runko | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€33,733.25
BALDOR MOOTTORI ZDPM21040-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEBC, FL2162 Runko | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€31,567.87
BALDOR MOOTTORI ZDPM21060-BV Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, TEBC, FL2173 Runko | AJ6ZQU ZDPM21060-BVFL2173FL21736060 HP31460-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, TEBC, FL2168-runko