BALDOR MOOTTORI ZDFRPM21254C Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaihe, TEFC, FL2173C Runko | AJ6ZNJ

BALDOR MOTOR ZDFRPM21254C Vector Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, FL2173C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZNJ Malli: ZDFRPM21254C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,121.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristö (C)40
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
alaviitteetKierrosluku AC
kehysFL2173CZ
Kehyksen kokoFL2173CZ
TaajuusN / A
HP25
EristysluokkaH
AsennusJalka asennettu
ulostulo25 HP
Vaihe3
RPM1780/3555
Palvelukerroin1
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinLiitekehysJänniteKehyksen kokoHPulostuloVaiheHinta
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM18154C Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL1844C Runko | AJ6ZMT ZDBRPM18154C1TEBCFL1844CZ460FL1844CZ1515 HP3€20,370.92
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM18204C Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEBC, FL1852C Runko | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3€21,751.59
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM21304C Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2162C Runko | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3€22,002.50
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM21404 Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2173 Runko | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3€23,148.32
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM25504 Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaihe, TEBC, FL2570 Runko | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3€25,158.90
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM25604 Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaihe, TEBC, FL2578 Runko | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 hv-3 vaihetta€32,362.91
BALDOR MOOTTORI ZDBRPM25754 Vector Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, 3-vaihe, TEBC, FL2586 Runko | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ZDFRPM21254C Vector Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEFC, FL2173C-kehys
€23,121.63 / yksikkö