BALDOR MOTOR YPC144A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZMJ

BALDOR MOTOR YPC144A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZMJ Malli: YPC144A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Ampeeria3.5
pohjaYP
Vääntömomentti1.4 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48YZ
Täyden kuormituksen hyötysuhde57.5
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.8 LB-FT
HP.25
Hz60
EristysB
Johtaa5 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.34 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.25
Vaihe1
RPM1625
Tyyppi1708C
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A03
    • Vetomomentti: 0.13 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMTyyppikehysTäyden kuormituksen hyötysuhdeHinta
BALDOR MOTOR YPC164A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZMK YPC164A.253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ55€532.80
BALDOR MOTOR YPC244A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZML YPC244A.333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.5€507.84
BALDOR MOTOR YPC245A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6ZMM YPC245A.333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.5€515.52
BALDOR MOTOR YPC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZMN YPC264A.334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ62€583.68
BALDOR MOTOR YPC344A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZMP YPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ68€583.68
BALDOR MOTOR YPC345A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ68€591.36
BALDOR MOTOR YPC364A Suoravetotuulettimen moottori, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ Runko | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ68€667.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR YPC144A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48YZ-runko
€469.44 / yksikkö