BALDOR MOTOR WDL3504 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6ZLC

BALDOR MOTOR WDL3504 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZLC Malli: WDL3504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,803.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.7 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3520L
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.500 hv
Kokonaispituus12.23 "
Vaihe1
Power Factor65
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,725 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 68.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Pese pois
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinAmpeeriakehysJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR WDL3507 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6ZLD WDL35071.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V5.5 A3520L0.750 hv12.23 "€2,111.99
BALDOR MOTOR WDL3510 Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V6.4 A3524L1.000 hv13.23 "€2,441.38
BALDOR MOTOR WDL3514T Valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6ZLG WDL3514T1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V6.2 A3532LC1.500 hv14.18 "€1,565.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3504 valkoinen pesumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko
€1,803.73 / yksikkö