BALDOR MOTOR VSSWDM3457 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame, Stainless Steel | AJ6ZJR

BALDOR MOTOR VSSWDM3457 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6ZJR Malli: VSSWDM3457

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,590.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Tehokkuus74.00%
Kotelon tyyppiTENV
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.1 / .55
HP1 / 3 hp
EristysluokkaF
IP-luokitus56
AsennustyyppiJalaton / C-kasvot
Kokonaispituus11.09 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.0.625 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino33 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3600 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 ampeeria€9,707.15
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 ampeeria€11,257.20
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 ampeeria€9,862.91
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,192.91
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,184.42
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 ampeeria€2,216.50
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 ampeeria€2,216.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VSSWDM3457 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs
€1,590.65 / yksikkö