BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXH

BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6PXH Malli: CESSWDM23994T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,862.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria36-33/16.5
pohjaRG
Vääntömomentti100 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.1 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta4.77 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor92
TarkistusQ
RPM3520
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3952M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.85
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 47.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1953D01
    • Vetomomentti: 36.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 145 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysluokkaMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 ampeeria€9,707.15
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 ampeeria€11,257.20
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXJ CESSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,192.91
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXK CESSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,184.42
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 ampeeria€2,216.50
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Pesumoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC-runko, ruostumaton teräs | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 ampeeria€2,216.50
BALDOR MOTOR CESSWDM3550 Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko, ruostumaton teräs | AJ6PXN CESSWDM3550-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 ampeeria€2,206.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Pesumoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko, ruostumaton teräs
€9,862.91 / yksikkö