BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGV

BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Brake -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZGV Malli: VRBM3561T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,742.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria8.2/4.1
pohjaN
Vääntömomentti24.8 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti8.91 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta2.33 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor77
TarkistusF
RPM1750
Lämpötila Nouse50 astetta C
Tyyppi7543M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 16.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 12.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 39.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGN VRBM35380.54 ampeeria1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-€2,409.09
BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGP VRBM35420.76 ampeeria2.9-2.6/1.39 LB-FT.7571K172580 astetta C€2,821.62
BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGQ VRBM35460.896 ampeeria3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 ° C€3,250.19
BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143TC Runko | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 ampeeria3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 ° C€3,475.82
BALDOR MOTOR VRBM3554T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 ampeeria4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 astetta C€3,536.22
BALDOR MOTOR VRBM3558T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 ampeeria5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 astetta C€3,634.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Brake -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 145TC-runko
€3,742.02 / yksikkö