BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGP

BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Brake -moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZGP Malli: VRBM3542

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,821.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria2.9-2.6/1.3
pohjaN
Vääntömomentti9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen hyötysuhde75
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor71
TarkistusK
RPM1725
Lämpötila Nouse80 astetta C
Tyyppi3428M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1893
    • Vetomomentti: 6.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 9.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VRBM3538 High Cycle Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGN VRBM35380.54 ampeeria1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-€2,409.09
BALDOR MOTOR VRBM3546 High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 56C Runko | AJ6ZGQ VRBM35460.896 ampeeria3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 ° C€3,250.19
BALDOR MOTOR VRBM3546T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143TC Runko | AJ6ZGR VRBM3546T0.896 ampeeria3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 ° C€3,475.82
BALDOR MOTOR VRBM3554T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGT VRBM3554T1.24 ampeeria4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 astetta C€3,536.22
BALDOR MOTOR VRBM3558T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGU VRBM3558T1.75 ampeeria5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 astetta C€3,634.40
BALDOR MOTOR VRBM3561T High Cycle Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6ZGV VRBM3561T2.33 ampeeria8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 astetta C€3,742.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VRBM3542 High Cycle Brake -moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C runko
€2,821.62 / yksikkö