BALDOR MOTOR VP3439D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.57 kW, TEFC, D80D Runko | AJ6ZFP

BALDOR MOTOR VP3439D yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.57 kW, TEFC, D80D-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZFP Malli: VP3439D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,502.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ankkurivirta3.6
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5000AW14
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehysD80D
EristysF
IP-luokitus54
KW / HP.56 / .75 TE
AsennusB35
NEMA / IEC-kehysD80D
ulostulo.56 / .75 TE
TarkistusF
RPM3000 TE
Tyyppi3420P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1049L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAnkkurivirtaHarjatNEMA / IEC-kehysulostuloTarkistusRPMTyyppiHinta
BALDOR MOTOR VP3311D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.25 hv, 0.18 kW, TENV, D71D Runko | AJ6ZFC VP3311DB351.252 / BP5011CV01D71D.18 / .25 TEK1750 TE3320P€1,184.65
BALDOR MOTOR VP3316D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.33 hv, 0.25 kW, TENV, D71D Runko | AJ6ZFD VP3316DB351.62 / BP5011CV01D71D.25 / .33 TEJ1750 TE3327P€2,189.48
BALDOR MOTOR VP3326D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.5 hv, 0.37 kW, TENV, D71D Runko | AJ6ZFE VP3326D---D71D--1750 RPM-€2,450.17
BALDOR MOTOR VP3428D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.5 hv, 0.37 kW, TEFC, D71D Runko | AJ6ZFK VP3428DB352.52 / BP5000AW14D71D.37 / .50 TEY3000 TE3416P€2,540.03
BALDOR MOTOR VP3436D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.57 kW, TEFC, D80D Runko | AJ6ZFM VP3436DB353.72 / BP5000AW14D80D.57 / .75 TEF1750 TE3428P€2,975.11
BALDOR MOTOR VP3455D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, D80D Runko | AJ6ZFR VP3455DB3552 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEE1750 TE3435P€3,619.79
BALDOR MOTOR VP3458D Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, D80D Runko | AJ6ZFU VP3458DB355.12 / BP5000AW14D80D.75 / 1 TEF3000 TE3428P€1,697.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VP3439D yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.57 kW, TEFC, D80D-runko
€1,502.32 / yksikkö