BALDOR MOTOR VL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6ZAD

BALDOR MOTOR VL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZAD Malli: VL1317A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,272.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria26/13
pohjaN
Vääntömomentti10.4 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 10 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta9.3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor69
TarkistusAV
RPM3450
Lämpötila Nouse87 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VL725A
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 5.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 79 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiHPKuormitusvirtaulostuloPower FactorHinta
BALDOR MOTOR VL1205A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L.335.9 ampeeria.3356€498.24
BALDOR MOTOR VL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6YZX VL1303A53 astetta C7.4/3.72.3 LB-FT3420L.52.75 ampeeria.567€574.08
BALDOR MOTOR VL1306A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L.753.7 ampeeria.7568€683.52
BALDOR MOTOR VL1309A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 ampeeria165€720.00
BALDOR MOTOR VL1313A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6ZAC VL1313A53 astetta C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 ampeeria1.595€984.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-kehys
€1,272.96 / yksikkö