BALDOR MOTOR VL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6YZX

BALDOR MOTOR VL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YZX Malli: VL1303A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaN
Vääntömomentti2.3 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 16 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.75 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor67
TarkistusM
RPM3450
Lämpötila Nouse53 astetta C
Tyyppi3420L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VL325A
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 1.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 20 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiHPKuormitusvirtaulostuloPower FactorHinta
BALDOR MOTOR VL1205A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6YZV VL1205A89 ° C7/3.52 LB-FT3416L.335.9 ampeeria.3356€498.24
BALDOR MOTOR VL1306A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6YZZ VL1306A108 ° C11/5.53.98 LB-FT3424L.753.7 ampeeria.7568€683.52
BALDOR MOTOR VL1309A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6ZAB VL1309A47 ° C14/75.3 LB-FT3428L15.6 ampeeria165€720.00
BALDOR MOTOR VL1313A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-runko | AJ6ZAC VL1313A53 astetta C13/6.56.2 LB-FT3432LC1.51.65 ampeeria1.595€984.00
BALDOR MOTOR VL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C runko | AJ6ZAD VL1317A87 astetta C26/1310.4 LB-FT3528L29.3 ampeeria269€1,272.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen ODP, 56C-kehys
€574.08 / yksikkö