BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1 vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YXR

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YXR Malli: VFDL3516TM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,764.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria8.6-8.3
pohjaN
Vääntömomentti14.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti6 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta1.4 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor99
TarkistusF
RPM1725
Lämpötila Nouse89 ° C
Tyyppi3535LC
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 17.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 13.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 63 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMTyyppiJännitekehysHPHinta
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1 vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC3€5,099.41
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC5€6,226.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 145TC-kehys
€3,764.23 / yksikkö