BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YXU

BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YXU Malli: VFDL3612TM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,393.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria23
pohjaN
Vääntömomentti43 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti15 LB-FT
HP5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 3 # 16 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta10 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor88
TarkistusB
RPM1725
Tyyppi3646LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 46 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 36 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 163 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMTyyppiJännitekehysHPHinta
BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1 vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YXR VFDL3516TMF8.6-8.314.5 LB-FT17253535LC208-230145TC2€2,051.52
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 1 vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC3€2,779.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-kehys
€3,393.60 / yksikkö