BALDOR MOTOR VFDFL3516TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YXH Malli: VFDFL3516TM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,147.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria8.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti10.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit7.9 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3535LC
Napojen lukumäärä4
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus14.17 "
Vaihe1
Power Factor99
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,740 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 82.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 2 @ 16 AWG, A PH
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 10 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 52.8 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 75 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 93 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinAmpeeriakehysNopeusTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOOTTORI VFDFL3610TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YXJ VFDFL3610TM115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hv18.05 "€2,908.69
BALDOR MOOTTORI VFDFL3612TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YXK VFDFL3612TM123.0 A184TC1,725 rpm23.0 A3646LC5.000 hv18.04 "€3,552.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDFL3516TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 145TC-runko
€2,147.59 / yksikkö