BALDOR MOTOR VFDFL3612TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YXK Malli: VFDFL3612TM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,552.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria23.0 A
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys184TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit23.0 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3646LC
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus18.04 "
Vaihe1
Power Factor88
Palvelukerroin1
Nopeus1,725 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 80.00%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 2 @ 10 AWG, A PH
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinAmpeeriakehysNopeusTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOOTTORI VFDFL3516TM Farm Duty Moottori, 230V, 1800 RPM, 2 hv, 1 vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6YXH VFDFL3516TM1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpm7.9 A3535LC2.000 hv14.17 "€2,147.59
BALDOR MOOTTORI VFDFL3610TM Farm Duty -moottori, 230V, 1800 RPM, 3 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko | AJ6YXJ VFDFL3610TM115.5 A184TC1,750 rpm15.5 A3640LC3.000 hv18.05 "€2,908.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDFL3612TM Farm Duty -moottori, 230 V, 1800 RPM, 5 hv, 1-vaihe, TEFC, 184TC-runko
€3,552.30 / yksikkö