BALDOR MOTOR VEWDM3558T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6YXB

BALDOR MOTOR VEWDM3558T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YXB Malli: VEWDM3558T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,492.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria6-5.8/2.9
pohjaN
Vääntömomentti23.9 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.95 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.82 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusH
RPM1755
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3530M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWDM3558T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 15.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 24.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI VEFWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€3,080.78
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC Runko | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 ampeeria€3,103.67
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 ampeeria€3,329.15
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWU VEWDM353884-------€2,517.10
BALDOR MOTOR VEWDM3542 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YWV VEWDM354284-------€2,770.78
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€2,999.77
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3 vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€3,022.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEWDM3558T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko
€3,492.97 / yksikkö