BALDOR MOOTTORI VEM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YNX

BALDOR MOTOR VEM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YNX Malli: VEM3545-57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€980.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti6.33 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.6 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3516M
Napojen lukumäärä2
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.23 "
Vaihe3
Power Factor87
Palvelukerroin1.25
Nopeus2,850 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,000 rpm
Jännite400 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR-VM3545-57, VM3545-50
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 82.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 5.05 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 11.3 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 39 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 52 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaBase TypeNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorRPMHinta
BALDOR MOOTTORI EM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VJäykkä21.000 hv12.22 "87-€971.37
BALDOR MOOTTORI EM3546T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VJäykkä41.000 hv12.31 "74-€993.09
BALDOR MOOTTORI EM3550T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VJäykkä21.500 hv13.29 "84-€1,127.13
BALDOR MOOTTORI EM3554T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä41.500 hv13.31 "65-€1,010.08
BALDOR MOOTTORI EM3555T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VJäykkä22.000 hv14.17 "88-€1,237.59
BALDOR MOOTTORI EM3558T-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VJäykkä42.000 hv13.31 "73-€1,066.73
BALDOR MOTOR KM3454-57 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVR KM3454-57------591425€560.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3545-57 Kolmivaihemoottori, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56C-kehys
€980.82 / yksikkö