BALDOR MOTOR VEL11306 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLL

BALDOR MOTOR VEL11306 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YLL Malli: VEL11306

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.3 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3428LC
Napojen lukumäärä2
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus14.04 "
Vaihe1
Power Factor95
Palvelukerroin1.25
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite115 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VL1306
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 76.20%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: Ei laakeria
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorPalvelukerroinNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR VEL11301 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLG VEL1130111.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V€915.93
BALDOR MOTOR VEL11303 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLH VEL1130311.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€779.52
BALDOR MOTOR VEL11304 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLJ VEL1130412.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V€1,011.78
BALDOR MOTOR VEL11305 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLK VEL1130513.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V€1,561.46
BALDOR MOTOR VEL11307 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLM VEL1130713.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V€1,184.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11306 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C-kehys
€812.16 / yksikkö