BALDOR MOTOR VEJMM3714T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 215JM Runko | AJ6YLE

BALDOR MOTOR VEJMM3714T Close Coupled -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 215JM-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YLE Malli: VEJMM3714T

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,028.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria25.4-24/12
pohjaN
Vääntömomentti134 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys215JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti29.5 LB-FT
HP10
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta5.49 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo10
Vaihe3
Power Factor85
TarkistusB
RPM1770
Lämpötila Nouse81 ° C
Tyyppi3752M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3714T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 68.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 49.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 103 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR VEJMM3546T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 143JM Runko | AJ6YKR VEJMM3546TD3.1-3/1.512.5 LB-FT176043 astetta C3519M208-230/460143JM€1,074.27
BALDOR MOTOR VEJMM3554T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145JM Runko | AJ6YKU VEJMM3554TD4.5-4.4/2.219.2 LB-FT176053 astetta C3526M208-230/460145JM€1,132.80
BALDOR MOTOR VEJMM3558T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145JM Runko | AJ6YKW VEJMM3558TB6-5.8/2.923.9 LB-FT175574 ° C3530M208-230/460145JM€1,357.47
BALDOR MOTOR VEJMM3611T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182JM Runko | AJ6YKY VEJMM3611TA9-8.4/4.233.6 LB-FT176048 astetta C3631M208-230/460182JM€1,548.17
BALDOR MOTOR VEJMM3615T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184JM Runko | AJ6YLA VEJMM3615TA13.9-13.4/6.752.2 LB-FT175087 astetta C3642M208-230/460184JM€1,826.64
BALDOR MOTOR VEJMM3710T Close Coupled -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213JM Runko | AJ6YLC VEJMM3710TF18.8/9.469.2 LB-FT177065 ° C3736M230/460213JM€2,614.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3714T Close Coupled -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 215JM-runko
€3,028.35 / yksikkö