Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121417 Merkintänauha L 1 tuumaa W 1 tuumaa L Pk750 | AA6LAE 14D456

BRADY 121417 Merkintäteippi L 1 tuuma L 1 tuuma L Pk750

Varastossa
Tuote: AA6LAE Malli: 121417Ristiviite: 14D456

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta
Pituus1"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-astetta F
ShapeL
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.81
Laivan leveys (cm)11.81
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 121414 Merkintänauha L 1 tuumaa W 1 tuumaa L Pk750 | AA6LAK 14D461 121414sininen€60.18
BRADY 121416 Merkintänauha L 1 tuumaa W 1 tuumaa L Pk750 | AA6LAQ 14D466 121416Vihreä€56.81
BRADY 121413 Merkintänauha L 1 tuumaa W 1 tuumaa L Pk750 | AA6LAW 14D471 121413punainen€56.81
BRADY 121415 Merkintänauha L 1 tuumaa W 1 tuumaa L Pk750 | AA6LBB 14D476 121415Keltainen€55.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121417 Merkintäteippi L 1 tuuma L 1 tuuma L Pk750
€56.81 / yksikkö