BALDOR MOTOR VEBNM3546-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YFV Malli: VEBNM3546-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,308.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti14.3 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3524M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus15.96 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,745 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBNM3546 -D
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 8.76 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 13.5 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 85 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 101 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 ampeeria04.5-3€1,930.48
BALDOR MOTOR VBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 ampeeria04.75-3€2,004.10
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 vaihetta€1,911.18
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€2,050.37
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hv16.29 "3€2,199.52
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€2,288.25
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€2,764.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBNM3546-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 56C-runko
€2,308.08 / yksikkö