BALDOR MOTOR VBNM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDQ

BALDOR MOTOR VBNM3538-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YDQ Malli: VBNM3538-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,911.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Tehokkuus80%
Kotelon tyyppiTENV
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.6 / .8-.85
HP1 / 2 hp
EristysluokkaF
IP-luokitus44
AsennustyyppiC-kasvot
Kokonaispituus15.96 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
RPM1,800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5/8 ""
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite208-230/460/480 V
Paino44 LB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz; 480 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 ampeeria04.5-3€1,930.48
BALDOR MOTOR VBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 ampeeria04.75-3€2,004.10
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TENV, 56C Runko | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€2,050.37
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hv16.29 "3€2,199.52
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€2,288.25
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 ampeeria041-3€2,764.43
BALDOR MOTOR VEBM3554-D Yleinen yksikön käsittelymoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEN VEBM3554-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 ampeeria041.5-3€2,382.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VBNM3538-D yleisyksikön käsittelymoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TENV, 56C-runko
€1,911.18 / yksikkö