WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye-siivilä, sisääntulokoko 3 tuumaa, toiminta 178 astetta C, WOG 200 Psi | CB7BXZ 0825211

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye siivilä, imuaukon koko 3 tuumaa, toimii 178 astetta C, WOG 200 psi

Tuote: CB7BXZ Malli: 77F-DI-FDA-125 3Ristiviite: 0825211
€580.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine13.8 Bar
Valmistaja Sarja77F-DI-FDA-125
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliRauta
Paineluokitus13.8 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön kokoJan-16
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye siivilä, imuaukon koko 3 tuumaa, toimii 178 astetta C, WOG 200 psi
€580.90 / yksikkö