BALDOR MOTOR UCL345 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 182Z Runko | AJ6YBY

BALDOR MOTOR UCL345 viljankuivausmoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 182Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YBY Malli: UCL345

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,149.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria22
pohjaRG
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys182Z
HP3-4.5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo3-4.5
Vaihe1
Power Factor86
TarkistusAF
RPM3450
Tyyppi3634L
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1279L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusRPMTyyppiHinta
BALDOR MOTOR UCL1015 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z Runko | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€6,473.35
BALDOR MOTOR UCL3145 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 145TZ Runko | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,024.42
BALDOR MOTOR UCL570 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 182TZ Runko | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€3,721.94
BALDOR MOTOR UCL710 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hv, 1-vaihe, OPAO, 182TZ Runko | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€3,991.45
BALDOR MOTOR UCL7510 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 215Z Runko | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 ILMA OV37-4636 LB-FT182B34503729L€5,051.87
BALDOR MOTOR UCLE1015 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hv, 1-vaihe, TEAO, 215Z Runko | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€6,531.50
BALDOR MOTOR UCLE153 Viljankuivausmoottori, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hv, 1-vaihe, TEAO, 145TZ Runko | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC€3,126.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCL345 viljankuivausmoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hv, 1-vaihe, OPAO, 182Z-runko
€3,149.50 / yksikkö