BALDOR MOTOR PSC3524A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYE

BALDOR MOTOR PSC3524A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 48Z runko

Varastossa
Tuote: AJ6XYE Malli: PSC3524A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakerityyppipallo
Tehokkuus65%
Kotelon tyyppiTEAO
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko48Z
Täyden kuorman ampeerit6/3
HP1 / 2 hp
EristysluokkaB
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus19.31 "
Vaihe1 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1
Akselin dia.1/2 ""
Jännite115 / 230 V
Takuu2 vuosi
Paino24 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteHPKuormitusvirtaulostuloHinta
BALDOR MOTOR PSC3413A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230.250.5 ampeeria.25€632.64
BALDOR MOTOR PSC3416A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 48Z Runko | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230.330.9 ampeeria.33€701.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3524A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 48Z runko
€769.92 / yksikkö