BALDOR MOTOR M1212T Two Speed Motor, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hp, 3 Phase, ODP, 256T Frame | AJ6XDW

BALDOR MOTOR M1212T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T runko

Varastossa
Tuote: AJ6XDW Malli: M1212T

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,905.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria26/11.5
pohjaRG
Vääntömomentti84.4 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys256T
Täyden kuormituksen vääntömomentti29.8 LB-FT
HP20/5
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta8.88 ampeeria
Napojen lukumäärä04/08
ulostulo20/5
Vaihe3
TarkistusM
RPM1760/880
Lämpötila Nouse78 astetta C
Tyyppi3936M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9005
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 36.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 30.3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 38.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritHPEristysKuormitusvirtaulostuloHinta
BALDOR MOTOR M1004T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 hv, 3-vaihe, ODP, 143T runko | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 ampeeria1 / .25€1,365.03
BALDOR MOTOR M1005T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T runko | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 ampeeria1.5 / .38€1,418.83
BALDOR MOTOR M1006T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145T runko | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 ampeeria2 / .5€1,638.78
BALDOR MOTOR M1007T Kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 184T runko | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 ampeeria3.75€1,759.62
BALDOR MOTOR M1008T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 184T-runko | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 ampeeria5-1.3€2,118.33
BALDOR MOTOR M1009T Kaksinopeuksinen moottori, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 hv, 3-vaihe, ODP, 215T runko | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 ampeeria7.5/1.9€3,026.46
BALDOR MOTOR M1010T kaksinopeuksinen moottori, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 215T runko | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 ampeeria10/2.5€3,430.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M1212T kaksinopeuksinen moottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 256T runko
€5,905.67 / yksikkö