BALDOR MOTOR L3516TM yksivaiheinen koteloitu moottori, 208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56 Hz Runko | AJ6XAT

BALDOR MOTOR L3516TM yksivaiheinen suljettu moottori, 208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56 Hz runko

Varastossa
Tuote: AJ6XAT Malli: L3516TM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,774.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria8.8-8.1
pohjaRG
Vääntömomentti14.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56HZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.96 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta2.46 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor97
TarkistusK
RPM1740
Lämpötila Nouse95 astetta C
Tyyppi3528LC
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 15.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 12.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 55.3 ampeeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3516TM yksivaiheinen suljettu moottori, 208-230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56 Hz runko
€1,774.08 / yksikkö