BALDOR MOTOR JL3510A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J Runko | AJ6WQD

BALDOR MOTOR JL3510A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6WQD Malli: JL3510A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,932.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria12.4/6.2
pohjaN
Vääntömomentti7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP1
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 18 A & J, 1 # 14 # 4TH Y
AsennusF1
Kuormitusvirta3.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor68
TarkistusT
RPM1725
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.9 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 39 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHPHinta
BALDOR MOTOR JL3405A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L.33€977.61
BALDOR MOTOR JL3501A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 astetta C3414L.33€1,220.67
BALDOR MOTOR JL3503A suihkupumppumoottori, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 astetta C3420L.5€1,120.29
BALDOR MOTOR JL3504A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 astetta C3421L.5€1,417.96
BALDOR MOTOR JL3506A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 ° C3424L.75€1,333.42
BALDOR MOTOR JL3507A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 ° C3428LC.75€1,682.20
BALDOR MOTOR JL3509A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L1€1,629.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JL3510A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaiheinen TEFC, 56J runko
€1,932.32 / yksikkö