BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TENV, 182TC Frame | AJ6WLC

BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master -moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TENV, 182TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WLC Malli: IDVSNM3661T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,414.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohjaRG
Vääntömomentti38.4 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit8.6/4.3
Täyden kuormituksen vääntömomentti8.98 LB-FT
HP3 TE
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
Magnetointivirta4.8/2.4
Maks. Kierrosluku6000
AsennusF1
Kuormitusvirta2.47 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3 TE hv
Vaihe3
TarkistusC
RPM1760
Tyyppi0635M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 22.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1163L
    • Vetomomentti: 19 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Käynnistysvirta: 34.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritpohjaVääntömomenttiHPEristysMagnetointivirtaMaks. KierroslukuAsennusHinta
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€10,323.33
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€11,191.63
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€4,562.06
BALDOR MOOTTORI IDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Jalka€5,289.79
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€6,805.70
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€8,873.24
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TC Runko | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€14,211.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3661T AC Vs Master -moottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TENV, 182TC-kehys
€5,414.32 / yksikkö