BALDOR MOOTTORI IDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WJX

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WJX Malli: IDVSM3665T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,289.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Base TypeJäykkä
TyöjaksoJatkuva käyttö
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen kokoL184TC
Täyden kuorman ampeerit12.8
HP5
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
AsennusJalka
Kokonaiskorkeus11.88
Kokonaispituus17.12
VaiheKolme
RPM1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.1.125
Akselin korkeus (tuumaa)4.5
Akselin tyyppiSileä akseli avaimella 0.25 x 0.25
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusreiän kuvion pituus (tuumaa): 4.5, 5.5
    • Asennusreiän kuvion leveys (tuumaa): 7.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritpohjaVääntömomenttiHPEristysMagnetointivirtaMaks. KierroslukuAsennusHinta
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€10,323.33
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€11,191.63
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€4,562.06
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€6,805.70
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€8,873.24
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TC Runko | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€14,211.04
BALDOR MOTOR IDVSM4104T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286TC Runko | AJ6WKB IDVSM4104T72/36RG-30TEF32/162700F1€15,525.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C-kehys
€5,289.79 / yksikkö