BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hp, TEFC, 445T Frame | AJ6WKH

BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-runko

Tuote: AJ6WKH Malli: IDVSM4406T-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
pohja150
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys444T
EristysF
EristysluokkaF
Johtaa3 # 2/0
AsennusF1
Napojen lukumäärä4
ulostulo150 HP
Vaihe3
Palvelukerroin1.00
TyyppiA44078M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 805.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetopyörän laakeri: 90BC03J30X
    • FLUX-AMP: 66.6
    • Tyyppikilven numero: 000613007HV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritpohjaVääntömomenttiHPEristysMagnetointivirtaMaks. KierroslukuAsennusHinta
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€10,323.33
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€11,191.63
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182TC Runko | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€4,562.06
BALDOR MOOTTORI IDVSM3665T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Jalka€5,289.79
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€6,805.70
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215TC Runko | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€8,873.24
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284TC Runko | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€14,211.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-runko