BALDOR MOTOR IDDRPM21604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, DPG-FV, RL2168 Frame | AJ6WCF

BALDOR MOTOR IDDRPM21604 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaihe, DPG-FV, RL2168-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WCF Malli: IDDRPM21604

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,078.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Kotelon tyyppiDPFV
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen kokoRL2168
Täyden kuorman ampeerit74/73
HP60 hv
EristysluokkaH
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus24.62 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
RPM1750 RPM
Palvelukerroin1.00
LämpösuojausTermostaatti
Jännite460 V
Paino320 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.8496
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaLiiteulostuloKokonaispituusVaiheArvosanaRPMHinta
BALDOR MOOTTORI IDBRPM18154C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL1844C Runko | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hv----3 vaihetta60 Hz-€9,074.22
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21254C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2162C Runko | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535€10,351.22
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21304C Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2162C Runko | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525€10,351.22
BALDOR MOOTTORI IDBRPM21404 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2173 Runko | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525€11,721.63
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25504 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2570 Runko | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545€12,256.49
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25604 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2578 Runko | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540€17,854.17
BALDOR MOOTTORI IDBRPM25754 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hv, 3-vaiheinen, TEBC, FL2586 Runko | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545€21,227.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM21604 Invertterikäyttöinen moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hv, 3-vaihe, DPG-FV, RL2168-kehys
€14,078.00 / yksikkö