Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTN5 pulloharja valkoinen polyesteri 12 tuumaa | AB4LTQ

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTN5 pulloharja valkoinen polyesteri 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LTQ Malli: 1YTN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4"
Harjan leveys2.75 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus12 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTP1 Pulloharja Valkoinen Polyesteri 16 tuumaa | AB4LTW 1YTP16.5 "3.25 "9.5 "16 "1.5 "€23.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1YTN5 pulloharja valkoinen polyesteri 12 tuumaa
€23.55 / yksikkö