BALDOR MOTOR ERM3112 Tuuletin ja puhallinmoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 56 runko | AJ6VGH

BALDOR MOTOR ERM3112 tuuletin ja puhallinmoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6VGH Malli: ERM3112

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,564.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V
Base Typekimmoisa
TullimääräJATKUU
kehys56H
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.0
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3516M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus11.42 "
Vaihe3
Power Factor84
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,730 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V 208 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - RM3112
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 81.10%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: Liitäntäpaneeli
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvot: joustava kiinnitys
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 145TY Runko | AJ6VFW ERHM3162TAPuhaltimen / tuulettimen moottori13-12.2/6.1--5 hvF--€3,300.95
BALDOR MOTOR ERM3003 Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 3-vaiheinen, ODP, 48 runko | AJ6VGA ERM3003Lauhduttimen tuulettimen moottori0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,268.27
BALDOR MOTOR ERM3007 Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 48 runko | AJ6VGB ERM3007Lauhduttimen tuulettimen moottori0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,319.32
BALDOR MOTOR ERM3009 Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 48 runko | AJ6VGC ERM3009Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,391.56
BALDOR MOTOR ERM3010 Tuuletin- ja puhallinmoottori, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 48 runko | AJ6VGD ERM3010Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,417.96
BALDOR MOTOR ERM3104 Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6VGE ERM3104Lauhduttimen tuulettimen moottori0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,319.32
BALDOR MOTOR ERM3108 Tuuletin ja puhallinmoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko | AJ6VGF ERM3108Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,417.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3112 tuuletin ja puhallinmoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56 runko
€1,564.18 / yksikkö