BLUFF 30EP78 Telakan tasoittimen reuna 30000 lb. 100 tuumaa Leveys | AH3JAW 32KL34

BLUFF 30EP78 Telakan tasoittimen reuna 30000 100 lb. XNUMX tuumaa leveys

Tuote: AH3JAW Malli: 30EP78Ristiviite: 32KL34
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,291.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Suljettu syvyys17 "
Kantavuus30,000 lb
Moottori HP1/2
Avoin syvyys (tuumaa)27-3 / 4 "
kokonaisleveys100 "
Huoltokorkeusalue5 "Telakan ylä- tai alapuolella
Käytettävä leveys78 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)212.85
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin koko: 13" x 5" x 10"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 30EP78 Telakan tasoittimen reuna 30000 100 lb. XNUMX tuumaa leveys
€3,291.54 / yksikkö