BALDOR MOTOR ENM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T Runko | AJ6VFN

BALDOR MOTOR ENM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T runko

Varastossa
Tuote: AJ6VFN Malli: ENM3546T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,146.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti14.3 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys143T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3524M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.12 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,745 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - NM3546T
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 8.76 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 13.5 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 85 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 101 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ENM3546T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143T runko
€1,146.96 / yksikkö