BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 7.5kW, 3 Phase, TEFC, D132SD Frame | AJ6VFA

BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 7.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132SD-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VFA Malli: EMVM3711D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,381.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti45.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehysD132SD
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit11.8 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3728M
Napojen lukumäärä2
ulostulo7.500 kW
Kokonaispituus19.35 "
Vaihe3
Power Factor87
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,490 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 90.20%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 21.9 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: D-laippa
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 1.497 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 76.1 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 80 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 98 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€2,393.81
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€2,467.81
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,427.87
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90SD-runko | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€2,503.03
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LD-runko | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€2,712.63
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LD-runko | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€2,638.67
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100D-runko | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€3,153.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 7.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132SD-kehys
€6,381.77 / yksikkö