BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90SD-runko | AJ6VEL

BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90SD-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VEL Malli: EMVM3554D

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehysD90SD
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.2 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3526M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.100 kW
Kokonaispituus12.99 "
Vaihe3
Power Factor73
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: D-laippa
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 0.945 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€1,282.89
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€1,322.55
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80D-runko | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,341.42
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LD-runko | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€1,453.76
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LD-runko | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€1,414.11
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100D-runko | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€1,689.77
BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100LD-runko | AJ6VEV EMVM3613D-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "393€2,060.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90SD-kehys
€1,341.42 / yksikkö