BALDOR MOTOR EMM3711 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 7.5 kW, 3-vaihe, TEFC, D132S Runko | AJ6VAM

BALDOR MOTOR EMM3711 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 7.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132S-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VAM Malli: EMM3711

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,360.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ampeeria24.9-23.6/11.8
pohjaRG
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehysD132S
Hz60
EristysF
IP-luokitus54
kW7.5KW
Johtaa9 # 14
AsennusB3
NEMA / IEC-kehysD132S
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5KW
Vaihe3
TarkistusB
RPM3490
Tyyppi3729M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1159L

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWAmpeeriaVääntömomenttiAsennusNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 11kW, 3-vaihe, TEFC, D160M Runko | AJ6UZV 2333 XNUMX EMM11KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 ampeeria0411KW€3,711.81
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 15kW, 3-vaihe, TEFC, D160L Runko | AJ6UZW 2334 XNUMX EMM15 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 ampeeria0415KW€4,506.66
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaihe, TEFC, D90S Runko | AJ6VAD 3554 XNUMX EMM--------€1,282.89
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90L Runko | AJ6VAE 3558 XNUMX EMM1.5 kWw6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 ampeeria041.5 kWw€1,308.39
BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D90L Runko | AJ6VAF 3559 XNUMX EMM--------€1,473.59
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAG 3611 XNUMX EMM2.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 ampeeria042.2KW€1,468.86
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAH 3613 XNUMX EMM3.70 kW-------€1,492.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3711 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hv, 7.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D132S-kehys
€2,360.00 / yksikkö