BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D90L Runko | AJ6VAF

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90L-runko

Varastossa
Tuote: AJ6VAF Malli: EMM3559

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,749.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Täyden kuorman ampeerit7.9-7.2/3.6
Täyden kuormituksen hyötysuhde86.5
Hz60
EristysluokkaF
Tulosta HP2.2KW
Vaihe3
Arvosana40C AMB-CONT
RPM3450
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KVA-koodi: L

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWAmpeeriaVääntömomenttiAsennusNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 11kW, 3-vaihe, TEFC, D160M Runko | AJ6UZV 2333 XNUMX EMM11KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 ampeeria0411KW€6,926.05
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 15kW, 3-vaihe, TEFC, D160L Runko | AJ6UZW 2334 XNUMX EMM15 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 ampeeria0415KW€8,409.18
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1.1 kW, 3-vaihe, TEFC, D90S Runko | AJ6VAD 3554 XNUMX EMM--------€2,393.81
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90L Runko | AJ6VAE 3558 XNUMX EMM1.5 kWw6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 ampeeria041.5 kWw€2,441.38
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAG 3611 XNUMX EMM2.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 ampeeria042.2KW€2,740.82
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaihe, TEFC, D100L Runko | AJ6VAH 3613 XNUMX EMM3.70 kW-------€2,784.87
BALDOR MOTOR EMM3615 IEC-moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaihe, TEFC, D112M Runko | AJ6VAJ 3615 XNUMX EMM--------€2,975.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-moottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90L-runko
€2,749.64 / yksikkö