BALDOR MOOTTORI EM4110T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6UHP

BALDOR MOTOR EM4110T-12 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UHP Malli: EM4110T-12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,923.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria96/48
pohjaRG
Vääntömomentti430 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys324T
Täyden kuormituksen vääntömomentti118 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa12 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta19.3 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusA
RPM1770
Lämpötila Nouse61 ° C
Tyyppi1260M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 199 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 210 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 349 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,255.91
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€10,537.04
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,015.94
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€5,937.86
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€7,199.07
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€9,113.77
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€7,310.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T-12 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, TEFC, 324T-kehys
€18,923.31 / yksikkö