BALDOR MOTOR EM4104T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6UGQ

BALDOR MOTOR EM4104T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UGQ Malli: EM4104T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,984.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Tehokkuus93.6%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko286T
Täyden kuorman ampeerit29
HP30 hv
EristysluokkaF
IP-luokitus44
AsennustyyppiJalka
Kokonaispituus27.76 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1-7 / 8 ""
Jännite575 V
Paino408 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 183.6
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 575 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4104T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, TEFC, 286T-kehys
€5,984.95 / yksikkö