BALDOR MOOTTORI EM3769T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6UFK

BALDOR MOTOR EM3769T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UFK Malli: EM3769T-8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,749.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria21
pohjaRG
Vääntömomentti48.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuormituksen vääntömomentti11.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta8.5 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor85
TarkistusA
RPM3500
Lämpötila Nouse57 astetta C
Tyyppi0724M
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)46.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 20.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 14.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 145 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THV EM2333T-818.9 ampeeria42.4165 LB-FT0415-82-€6,688.25
BALDOR MOOTTORI EM2334T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 runko | AJ6TJG EM2334T-821.6 ampeeria55.2213 LB-FT0420-84S€8,109.74
BALDOR MOOTTORI EM2394T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJM EM2394T-812.9 ampeeria4090.9 LB-FT0215-88C€7,310.04
BALDOR MOOTTORI EM3546T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYY EM3546T-82.25 ampeeria3.512.3 LB-FT041-71D€2,140.17
BALDOR MOOTTORI EM3554T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZN EM3554T-83.1 ampeeria519.6 LB-FT041.5-73E€2,377.98
BALDOR MOOTTORI EM3558T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAL EM3558T-84.15 ampeeria6.823.7 LB-FT042-73D€2,515.36
BALDOR MOOTTORI EM3611T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hv16.55 "75-€2,582.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3769T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T-kehys
€2,749.63 / yksikkö