Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 urosliitinadapteri PVC 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AB4ALY

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 urosloukun sovitin PVC 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ALY Malli: 1WKU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUroslukkoadapteri mutterilla ja aluslevyllä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPistoke x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNY1 - ​​urospuolinen ansa-adapteri, jossa pvc-mutteri ja aluslevy | AA9EBH 1CNY11-1/2" x 1-1/4"€5.07
MUELLER INDUSTRIES 06390 urosliitinadapteri 2 tuuman liukukappale x liitin | AC9TRC 3JWF1 063902"€12.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 urosloukun sovitin PVC 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa
€4.52 / yksikkö